パッケージ
呉竹
呉竹の 便箋・レター
呉竹の メッセージカード/ポストカード
にじみのよい画仙紙はがき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
15837477
品番
KG204-857
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
越前手漉きで、厚みのあるよくにじむはがきです/顔彩や墨の色が鮮やかに表現でき、美しいにじみをつくることができます/絵てがみの他、水墨画や書作品にも最適です
仕様
紙郵便番号欄あり
材質
紙
寸法(mm)
100×148
質量(g)
6