本体

CNBW-02S 白筆ペン 超極細 呉竹 15837495 CNBW-02S 白筆ペン 超極細 呉竹 15837495 CNBW-02S 白筆ペン 超極細 呉竹 15837495 CNBW-02S 白筆ペン 超極細 呉竹 15837495 CNBW-02S 白筆ペン 超極細 呉竹 15837495 CNBW-02S 白筆ペン 超極細 呉竹 15837495

白筆ペン 超極細

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15837495 品番CNBW-02S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ハイライト・修正に使える白色の筆ぺん/隠ぺい性の高い白色/細かい部分が塗りやすい超極細の穂先

仕様水性顔料インキ/白 材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PEs超極細 寸法(mm)117×12 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする