本体

書芸紫紺 極 500ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード15837520 品番BB6-50
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

上質の純油煙と膠を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液/紫紺は油煙で最高の墨色とされており、紙に深く浸透し、深みと落ち着きのある深遠な墨色をお楽しみいただけます/濃墨では深い紫紺、淡墨では柔らかな茶紫系の墨色 膠系

仕様膠系 寸法(mm)71×215×77 質量(g)621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする