本体

CE900-6 フルイド グラファイト 呉竹 15837529 CE900-6 フルイド グラファイト 呉竹 15837529 CE900-6 フルイド グラファイト 呉竹 15837529 CE900-6 フルイド グラファイト 呉竹 15837529

フルイド グラファイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード15837529 品番CE900-6
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

グラファイトと合成樹脂を合わせた高粘度のインクですマットな質感と、高濃度で塗布した面を磨いて金属光沢を出すことができます/粉末状ではなくインク ( ペースト状 ) の為、他の画材と混ぜて使用しやすい/※水彩絵の具と混ぜることが可能です

材質液:グラファイト・樹脂/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)61×51×61 質量(g)86 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする