本体
呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
玄徳 超濃墨200ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200mL)
注文コード
15837538
品番
BB34-20
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です/超高濃度の艶のある墨色が作品に変化を与えます/原液、または希釈してお使い頂けます
材質
液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
58×161×36
質量(g)
257
タイプ
超濃墨