本体
呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
玄徳 普通濃度1.8L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1.8L)
注文コード
15837547
品番
BB31-180
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です/さらっとした液質の中にも適度な濃度があり、原液のままお使い頂けます
材質
液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
111×268×123
色
黒
質量(g)
2038
タイプ
普通濃度