本体

ECF172-002 くすめの素 呉竹 15837565 ECF172-002 くすめの素 呉竹 15837565 ECF172-002 くすめの素 呉竹 15837565 ECF172-002 くすめの素 呉竹 15837565 ECF172-002 くすめの素 呉竹 15837565

くすめの素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード15837565 品番ECF172-002
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インクに足してくすみカラーを楽しめる「くすめの素」」/万年筆・ガラスペン・つけペン・呉竹からっぽぺんなどでお楽しみください/※「ラメの素」など、万年筆にはご使用できないインクと混ぜた場合は、万年筆・呉竹からっぽペンではご使用できません

仕様キャップ:SANGRAY・くすませる/水性インク/20g/スポイト・説明書付き 材質容器:ガラス 寸法(mm)50×50×33 質量(g)97 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする