本体
呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 万年筆
呉竹の 万年筆インク/関連品
インク専用空ボトル20ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15837581
品番
ECF173-001
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
調合したインクの保存にお使いいただけます/調合したインクの保存にお使いいただけます
仕様
キャップ:SAN
材質
容器:ガラス
寸法(mm)
50×50×33
容量(mL)
20
質量(g)
77
繰り返し・詰め替え
対応