呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
書道液 濃墨墨滴 450ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(450mL)
注文コード
15837590
品番
BA7-45
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。墨色に力強い立体感があり、表具性に優れています。
材質
液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
75×214×45
容量(mL)
450
質量(g)
540