呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
書道液 かな用液 60ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60mL)
注文コード
15837617
品番
BA50-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
運筆はなめらかで、仮名に適した優雅で落ち着いた墨色。膠系。コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液です。
材質
液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
40×118×50
容量(mL)
60
質量(g)
90
グリーン購入法
適合