呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
面相筆 ZIG Cartoonist MENSO BRUSH SMALL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15837626
品番
CNJT100-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
弾力があり穂先がよくきく面相筆。(天然の竹軸は、重量が多少異なることがあります。)主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です。
寸法(mm)
196×4
質量(g)
3
素材
軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛(筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています)
繰り返し・詰め替え
対応