呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
顔彩耽美 パールカラーズ 6色セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
注文コード
15837660
品番
MC20PC/6V
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
きらきらと上品に輝く、色鮮やかなパール調の顔彩です。にじむはがきとの相性が良いです。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
寸法(mm)
194×16×70
色
6色セット
質量(g)
77
素材
顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP
繰り返し・詰め替え
対応