ink-cafe おうちで楽しむ 私のカラーインク 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15837687 品番ECF160-501
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

インクは混色してもきれいに発色する水性染料インキです。作ったインクは「からっぽペン」を作ったり、ガラスペンや筆などでお楽しみいただけます。商品重量:31g/基本の5色(透明・イエロー・ピンク・ブルー・グレイ)からお好きな色を選んで、おうちで簡単にインク作りが楽しめます。

寸法(mm)90×25×0 透明 質量(g)31 素材インク:染料・PE・PP/個袋:紙・PE 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする