書道液 中濃墨 玄徳 200ml

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード15837705 品番BB32-20
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です。「玄徳」は膠ではなく樹脂を用いることで、上品で力強くつややかな黒味を実現しました。樹脂には、筆を痛めにくい種類を採用しています。経時変化によって起こる書道液の粘度の増加を最小限に抑えた配合になっており、製品の安定性にも優れています。中濃度:程よい濃度、艶を感じさせる液質で、中濃度作品用としてお使い頂けます。

材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP 寸法(mm)59×161×36 容量(mL)200 質量(g)253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする