ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15837827 品番ECF160-542
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「アール・ヌーヴォーカラーインク」は呉竹創業当時に大衆芸術として人気を博したカラーリトグラフをモチーフに、時代の流行色をイメージしたカラーインクです。万年筆・ガラスペン・つけペン・呉竹からっぽペンなどでお楽しみください。【マホガニーブラウン】家具などに使われたマホガニーをイメージした赤褐色の色調は、アール・ヌーヴォーの自然の要素として多用されています。

寸法(mm)50×50×33 マホガニーブラウン 質量(g)111 素材容器:ガラス、キャップ:SAN 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする