呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
からっぽペン ミリ芯 5本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
15837836
品番
ECF160-455
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器。普段使いがしやすいミリ芯タイプ。簡単に組み立てられて気軽に持ち運びできるので、手帳やノートなどをお好きなインクの色で彩ることができます。
寸法(mm)
113×180×14
質量(g)
49
素材
ボディ:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ペン先:POM
入数
ミリ芯5本セット
繰り返し・詰め替え
対応