ルーズリーフパンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15837870 品番P1050
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ルーズリーフピッチの小型穴あけパンチルーズリーフピッチ対応の穴あけパンチです。配られたプリントをルーズリーフ化できます。ノートとプリントを一緒に整理したい方へ。持ち運びに便利な小型サイズ!ストッパーを押すとハンドルをロックできます。使わないときは、コンパクトに収納できます。A5、B5、A5用紙に対応の6穴パンチ用紙サイズごとにずらして穴あけをすることで、簡単にオリジナルのルーズリーフが作れます 。

仕様コピー用紙5枚(64g/m2)※ハンドルロック付き(オープンリングノート・ツイストノートには対応しておりません。) 材質金属部/SPCC、プラスチック部/ポリプロピレン※JIS規格対応丸穴(5.5mm)※最大穿孔枚数 本体寸法(mm):幅×奥行×高さ96×59×64 本体質量(g)176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする