ADVANTEC
ADVANTECの 純水製造・純水関連
ADVANTECの 純水フィルター/カートリッジ
ADVANTECの 活性炭
プラスチック製ハウジング1PA壁掛金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15840225
品番
2880102T
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
LEN(BI17)。
仕様
コード番号:255-7549
材質
SUS304
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
品名
壁掛け金具
アズワン品番
65-2524-10
適合ハウジング
1PA、1PP-1、1PP-2