付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)
仕様●使用周囲温度範囲:5〜40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50〜1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA
質量(kg)約3.0
材質(本体)アルミダイキャスト
外形寸法(mm)W165×D275×H90
ヒーター(W)600
モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25
電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
温度制御PID制御
アズワン品番65-0884-75
マグネット希土類マグネット
温度設定シートキー設定