付属品シリコンマット、天板カバー仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット