MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
医薬品保管容器 PSTシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15840889
品番
PST-10
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品
【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書
仕様
●10L●材質、容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)
幅(mm)
240
質量(kg)
3
高さ(mm)
240
容量(L)
10
表面処理
内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1206-80