医薬品保管容器 PSTシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15840898 品番 PST-20
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。

付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書 仕様●20L●材質、容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品) 幅(mm)300 質量(kg)4.3 高さ(mm)300 容量(L)20 表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする