トーセル TCR-020-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15843357 品番 22011143
参考基準価格(税別)¥22,680 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。
また、全製品完全性試験を実施しています。
プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。
溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。
分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野

仕様TCR-020-S1MS 寸法(mm)250 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1014-72 孔径(Φμm)公称:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする