トーセル TSP-10-STシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15845597 品番 23132516
参考基準価格(税別)¥176,380 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

繊維が熱溶融接着されているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより繰返し使用が可能です。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造。分野:食品関連分野/化学工業品分野。

仕様TSP-10-DTMF FEPジャケット222 O-リング品 寸法(mm)500 フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型 アズワン品番64-1019-28 孔径(Φμm)公称:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする