曜日別特売
00132671 定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15848169

定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1174-94
内容量1箱(100枚)注文コード15848169品番00132671
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は40,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

用途硫酸バリウムの濾過仕様●JIS P 3801:3種●捕集効率(0.3μmDOP%):90●濾水時間(s):240●670mm C-76厚さ(mm)0.25穴径(Φmm)センター:76質量(g/m2)140アズワン品番64-1174-94許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする