トーセル TCPE-3-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15849298 品番 21201112
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

仕様●TCPE-3-S1FV●シール法:エッジシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3700 材質ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレン 寸法(mm)250 フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型) 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-1187-45 孔径(Φμm)公称:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする