仕様●TCPE-3-S1KS●シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3700
材質ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレン
寸法(mm)250
フィルターカートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)
最高使用温度(℃)80
滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌
アズワン品番64-1187-51
孔径(Φμm)公称:3