仕様●TCPE-3-T1RE●シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプ●最大使用差圧(Mpa):0.49(25℃)●有効濾過面積(cm2/250mmタイプ):3700材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン寸法(mm)750フィルターカートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付)(下部開放型)最高使用温度(℃)80滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌アズワン品番64-1187-59孔径(Φμm)公称:3