ハウジング 1TMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15849666 品番 26805010
参考基準価格(税別)¥71,610 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。
各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。
部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。
軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。
カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

仕様●1TM-1S-MV●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:250mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:M、H(222 O-リングSOE) 材質本体/SUS304、O-リング/FPM 寸法(mm)全高/451、全幅/181 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)0.49 アズワン品番64-1189-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする