加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15849919 品番 PR-FP-15
参考基準価格(税別)¥1,128,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。
加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。
ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。
オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。
ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。
オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。

仕様●15L削除 質量(kg)46 材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L 容量(L)15 サイズ(mm)幅×全高:448×883 アズワン品番67-9271-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする