本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの 収納ボックス/ケース
コレクトの ファイルボックス
情報ボックスB6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15850461
品番
CB-6033-CBL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
各種サイズのカードを分類・保管するボックス
仕様
フタつき
材質
ポリプロピレン製
色
ブルー
サイズ
B6判用
質量(g)
150
外寸(mm)
(間口205×奥行118×高さ155
内寸(mm)
(間口185×奥行95×高さ145
収納枚数(枚)
約300〜400