本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
ワイド粘着ポケット A5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20枚)
注文コード
15850497
品番
CF-558
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
裏面に幅広粘着のりつきポケット
仕様
●リップ:2mm●A5判E型
材質
OPP製
寸法(mm)
横153×縦215
RoHS指令(10物質対応)
対応