本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
透明ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
15850540
品番
CF-330S
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
仕様
●リップ:3mm●A3用S型
材質
OPP製
寸法(mm)
横428×縦306
対応
A3用
RoHS指令(10物質対応)
対応