賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード15850671 品番GP-SHA3Y
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

鳳凰柄を金箔と印刷加工でくっきりとデザインした賞状用紙です。手書きはもちろん、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー、オフセットなどで印刷することができます。レイアウトも専用WEBサイトから文例テンプレートを無料でダウンロード。Microsoft Wordを使って自由に編集できます。

仕様地球に優しいFSC認証紙を使用。 その他横型縦書き用 寸法(幅W×高さH)(mm)420×297(A3判) 内容10枚入 紙厚(mm)約0.2 坪量(g)186/m2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする