本体

ECF163-101 ラメの素 呉竹 15850786 ECF163-101 ラメの素 呉竹 15850786 ECF163-101 ラメの素 呉竹 15850786 ECF163-101 ラメの素 呉竹 15850786 ECF163-101 ラメの素 呉竹 15850786 ECF163-101 ラメの素 呉竹 15850786

ラメの素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード15850786 品番ECF163-101
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクに足すだけで煌めくインクに変わるります/ガラスペン・つけペン・筆などで楽しめます/インクに「ラメの素」を少量入れると、インクにパール調やラメのような煌めきを加えることができます/またラメ同士を混ぜ合わせることで楽しみ方がさらに広がります/レタリング・カリグラフィーはもちろん、水彩アートなど、いろんなシーンでお楽しみ下さい

付属品スポイト、マドラー、説明書 材質容器:ガラス、キャップ:SAN 寸法(mm)50×50×33 ゴールド 質量(g)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする