本体

ECF163-025 ラメの素 呉竹 15850829 ECF163-025 ラメの素 呉竹 15850829 ECF163-025 ラメの素 呉竹 15850829 ECF163-025 ラメの素 呉竹 15850829 ECF163-025 ラメの素 呉竹 15850829 ECF163-025 ラメの素 呉竹 15850829

ラメの素

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード15850829 品番ECF163-025
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インクに足すだけ!煌めくインクに変わる!/【ラメの素/ピンク】お持ちのインクに足すだけ、煌めくインクに変わる!ガラスペン・つけペン・筆などで楽しめますインクに「ラメの素」を少量入れると、インクにパール調やラメのような煌めきを加えることができますまたラメ同士を混ぜ合わせることで楽しみ方がさらに広がりますレタリング・カリグラフィーはもちろん、水彩アートなど、いろんなシーンでお楽しみ下さい/内容量:約20g

付属品スポイト、マドラー、説明書 材質容器:ガラス、キャップ:SAN 寸法(mm)50×50×33 ピンク 質量(g)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする