MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15852500
品番
KMSD-43
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
仕様
●体積固有抵抗率:10^7〜10^10Ω・cm(帯電防止車輪)●材質(台車):SUS304、キャスター金具:SUS304、キャスター車輪:ウレタン車(帯電防止)、ストッパー付車輪:ウレタン車(普通車輪)、ボルト・ナット:SUS30
幅(mm)
437
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
136
タイプ
43サイズ用
表面処理
電解研磨(アングルタイプ)
アズワン品番
63-1206-65