曜日別特売
01532468 定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15853516

定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1175-62
内容量1箱(100枚)注文コード15853516品番01532468
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は50,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

仕様●JIS P 3801:5種C●濾水時間(s):570●468mm C-40厚さ(mm)0.22品名No.5C穴径(Φmm)センター:40最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118アズワン品番64-1175-62保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする