曜日別特売
03151960 濾紙 No.26 25枚入 ADVANTEC 15854015

濾紙 No.26 25枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1176-25
内容量1箱(25枚)注文コード15854015品番03151960
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,299円となります。
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

仕様●960mm●濾水時間(s):80厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑アズワン品番64-1176-25保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする