曜日別特売
03451150 濾紙 No.102 100枚入 ADVANTEC 15856736

濾紙 No.102 100枚入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
アズワン品番64-1178-98
内容量1箱(100枚)注文コード15856736品番03451150
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,309円となります。
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

仕様●150mm●濾水時間(s):28厚さ(mm)0.3白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープアズワン品番64-1178-98保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする