曜日別特売
06122420 濾過板 NA-100 センター穴空きタイプ ADVANTEC 15860200

濾過板 NA-100 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-1182-46
内容量1箱(100枚)注文コード15860200品番06122420
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,599円となります。
参考基準価格(税別)¥67,730販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●429mm C-60 1箱 100枚入●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):8.1厚さ(mm)3.6穴径(Φmm)センター:60質量(g/m2)1290アズワン品番64-1182-46保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする