MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15861031
品番
KTT-ST-100-BV
参考基準価格(税別)
¥881,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
バルブ付き。
仕様
●バルブ付 750L●底面傾斜(目安):3°●排出ノズル:ヘルール型(2S)
材質
本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
寸法(mm)
内径×容器高さ:Φ1000×1390
容量(L)
750
全高(mm)
1480
アズワン品番
2-111-13