MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15861058
品番
KTT-ST-635-BV
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
バルブ付き。
仕様
●バルブ付 300L●底面傾斜(目安):2°●排出ノズル:ヘルール型(2S)
材質
本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
寸法(mm)
内径×容器高さ:Φ635×1030
容量(L)
300
全高(mm)
1120
アズワン品番
2-111-10