熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15861521 品番AY-29
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

紛失しにくいロック式カラビナ付

用途軽量真鍮製熊よけ鈴に 材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム 寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115 質量(g)約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする