中林製作所
中林製作所の 防鳥・防獣用品
中林製作所の 音追い
熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15861530
品番
AY-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途
大型真鍮製熊よけ鈴に
材質
ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
幅(mm)
50
厚さ(mm)
45
質量(g)
約100
縦(mm)
135
対象動物
クマ