中林製作所
中林製作所の 防鳥・防獣用品
中林製作所の 音追い
伸ばして使えるホイッスル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15861548
品番
HS-6
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
コード付きなのでとっさに使えるホイッスル
用途
緊急時や普段の携帯用に
材質
ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム カールコード/ポリウレタン
寸法(mm)
幅30×縦208×厚さ9 ホイッスル/Φ8.5×縦42
質量(g)
約20
伸長(cm)
50