CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670

CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670
CJLW5522 リゲッタ ローウェッジヒールサンダル リゲッタ 15861670

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1足注文コード15861670品番CJLW5522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

リゲッタカヌーからシンプルでどんなコーデにも合わせやすい2本ベルトサンダルが登場!5cmヒールだけど、ウェッジタイプのソールだから高さを感じない!安定した履き心地で、ガンガン歩ける便利アイテム♪柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい機能も備わっているので安心です☆2本のベルトは面テープ付きでサイズ調節可能で甲高、甲低の方も足にぴったりフィットします。

質量(g)260ヒール(cm)5足囲22.7cmストーム(cm)2甲幅(cm)14.1底幅(cm)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする