※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズBL ネイビー 注文コード15861986 品番90792M057B00
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

背中アクションプリーツ
背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。
アクトフィット アームフリー機能
脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。
ウエストシャーリング
腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。
ウエストベルクロアジャスター
補強用膝パッド+ニット
直接地面に触れやすい箇所をガード。
中のものが落ちにくいふらしポケット
角を丸くした破れにくいヒップポケット
ペン挿し付きの袖・胸ポケット
YAMAHAロゴ入り(胸・背中)

ネイビー サイズBL 股下(cm)71 ウエスト(cm)115 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)56 裄丈(cm)88 身幅(cm)124 材質(表地)TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%) ウエスト上がり(cm)87
注意
※洗濯の際は、品質表示を確認の上それに従ってください。
※マシンウォッシャブルをされた場合、大幅な生地の縮みや色落ちが生じる恐れがあります。
※濃色製品は色落ちすることがありますので、他のものとのお洗濯はお避け下さい。また、長時間の水への浸漬はお避け下さい。
※ご着用・お洗濯の繰り返しにより、徐々に色が薄くなります。
※擦れやすい部分は白くなりますが、素材特性としてご了承ください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする