リーフラティス 約100×100cm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 15870535 品番 LLH-11C(LG)×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自然なイメージで住宅の目隠しに便利
リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類
取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド10本付き

用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品結束バンド10本付き 仕様ハードネット 材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン 質量(kg)0.55 ライトグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18476064
2025-11-28
用途:
ガーデンの目隠しに使います、
サービス業

垣根がまばらで、それなりに隙間う埋めるのに役立ったかと思う。

対象商品:
18476064
2021-09-21
用途:
庭の植栽の隙間埋めに最適かと
その他業種

写真よりも、実物は明るい黄緑だったのが残念。
それでも、植栽の枝と葉っぱをそのグリーンフェンスから突き出すようにディスプレーして
いい感じになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする