エンジン刈払機 飛散防護カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15870770 品番 EBC-26SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ
本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト
安定した作業ができる両手ハンドル仕様
手元スイッチで素早く安全に使用可
操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載
草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心

用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草 質量(kg)5.2 タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1) パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26 燃料タンク容量(L)0.63 エンジン形式2サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×55×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする